| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143256426 Herst.-Nr.: 275518 EAN/GTIN: 4050143256426 |
| |
|
| | |
| Y-Verbindungskabel M12-Stecker gerade A-kodiert 4-polig auf 2x M8-Buchse gewinkelt A-kodiert 3-polig, 2x PUR-Kabel schwarz, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, torsionsgeeignet, Länge: 1,5 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, Gegenmutter, Kontermutter, as-i kabel, V3-WM-BK1,5M-PUR-U-T-V1-G, V3WMBK1,5MPURUTV1G, 275518, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung), Anschlussbox, Anschlusshaube, Festkabel-Verteiler, Festkabelverteiler, Fixkabel-Verteiler, Fixkabelverteiler, Hauben-Verteiler, Haubenverteiler, I/O-Verteiler, Metallverteiler, Passiv-Verteiler, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler, Passiver Verteiler, Sammler, Sensor Aktor Interface, Sensor-/Aktor-Box, Sensor-Aktor-Boxen, Sensor-Aktor-Verteiler, Stammkabelanschluss, Verteiler, Verteiler-Box |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,71* | € 34,49* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,97* | € 34,61* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,38* | € 35,16* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,75* | € 35,60* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 26,88* | € 35,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|