Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Decke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8399908
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     PD-C-360/24-BMS-DALI-2
EAN/GTIN:
     4015120428210
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
DALI-2-zertifizierter Decken-Präsenzmelder als Eingabegerät für DALI-2-Beleuchtungsanlagen. Raumübergreifendes Lichtmanagement in Kombination mit APC-Präsenzmeldern. Alternativ in Gebäudemanagementsysteme von Drittherstellern mit DALI-2-Schnittstelle integrierbar. Integrierter PIR-Sensor für DALI-2-Befehle gemäß IEC 62386-303 sowie Lichtsensor für Befehle gemäß IEC 62386-304. Tastereingang zum Anschluss konventioneller Taster (Tast- und Schaltbefehle werden als DALI-2-Befehle gemäß IEC 62386-301 bzw. -302 ausgegeben). Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: false, Anzahl der Kanäle: 0, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 5,5 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 12 m, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 24 m, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Betriebsartenschalter: true, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel vertikal: 76...152 °, Erfassungswinkel horizontal: 180...360 °, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Ausschaltverzögerung selbstlernend: false, Optimale Montagehöhe: 3 m, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 24 mm, DALI-2 zertifiziert: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
PD-C-360/24-BMS-DALI-2
Ident Code:
EP10428210
Weitere Suchbegriffe: Präsenzmelder, präsenzmelder esylux, präsenzmelder, Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Bewegungsmelder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 88,32*
€ 110,02*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 88,41*
€ 110,11*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,30*
€ 111,95*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 91,47*
€ 112,38*
Frei Haus
ab € 92,29*
€ 113,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007491
ab € 11,39*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425431
ab € 9,27*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 11,67*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 16,87*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 6,93*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 14,01*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 10,71*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 7,86*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,11*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,60*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10431609
ab € 57,10*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10431616
ab € 60,09*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10431623
ab € 62,92*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10431630
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.