Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattendecken-Großdose 115 für System-Haftmagnet Tiefe 115 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7979724
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1227-16
EAN/GTIN:
     4013456552647
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Plattendecken-Großdose 115 (1227-16). Montageart: Betonbau, Farbe: grün, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: false, Form: achteckig, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 60 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Verbindungsdose/-kasten, Innentiefe: 115 mm, Koppelbar: false, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 8, Befestigung der Geräte: schrauben, Deckelbefestigung: aufrastend, Leuchtenhakenbefestigung: true, Max. Leiterquerschnitt: 10 mm², mit Abschirmung: false, mit Schrauben: false, Luftdicht: true, Geeignet für Kabeldurchmesser: 25 mm, Schutzart (IP): IP3X, Für Rohrdurchmesser: 32 mm, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: true, Spezielle Anwendung: sonstige, mit Trennwand: false, Stutzen: ohne, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Ausführung Deckel: sonstige, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1227-16
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 216,69*
€ 269,28*
Frei Haus
ab € 219,26*
€ 273,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 242,80*
€ 297,96*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 262,13*
€ 320,97*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 320,97*
€ 381,9543
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 315,39*
€ 375,3141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 277,35*
€ 330,0465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 270,31*
€ 321,6689
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 262,13*
€ 311,9347
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,6213* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.