Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattendecken-Großdose Tiefe 115 mm 1227-16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-15883017
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1227-16
EAN/GTIN:
     4013456552647
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Plattendecken-Großdose Tiefe 115 mm 1227-16

Plattendecken-Großdose 115 (1227-16).
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
achteckig
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Innentiefe:
115 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 215,44*
€ 268,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 220,45*
€ 272,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,91*
€ 298,43*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 262,99*
€ 321,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 272,74*
€ 324,5606
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 269,50*
€ 320,705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,01*
€ 282,0419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,14*
€ 266,7266
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 220,45*
€ 262,3355
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.