| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7846422 Herst.-Nr.: PL-L-18W/10/4P-1CT/25 EAN/GTIN: 8711500260185 |
| |
|
| | |
| Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Ferner stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Darüber hinaus ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter. Lampenleistung: 18 W, Sockel: 2G11, Dimmbar: false, Gesamtlänge: 225 mm, Durchmesser: 39 mm, Integrierter Starter: false, Schwarzlichtlampe: false, Brennstellung: beliebig, Lampenform: sonstige, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe, Mittlere Nennlebensdauer: 5000 h, Lampenspannung: 53...63 V, Art der UV-Strahlung: UV-A, Geeignet zur Luftdesinfektion: false, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: false, Geeignet zur Insektenbekämpfung: true, Geeignet für medizinische Anwendungen: false, Geeignet zur Reprografie: false, Geeignet zur Körperbräunung: false, Geeignet zur Wasserdesinfektion: false, Quecksilbergehalt: 4,4 mg Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | PL-L-18W/10/4P-1CT/25 | Ident Code: | 26018540 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Schwarzlichtlampe, UV Lampe, UV-Röhre, energiesparlampe mit stecksockel philips 18w, 2g11 leuchtmittel, 2g11 leuchtmittel 18w, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 7,50* | ab € 7,91* | € 17,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,08* | € 17,11* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 29,0588* | € 33,0588* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 29,3876* | € 33,3876* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,80* | € 43,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|