Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 7 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13/32 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7749919
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CLASSCCTIMEDELAYFNQ-R-7
EAN/GTIN:
     5027590449809
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 7 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 Zoll, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Abzweigstromkreis, Ausschaltvermögen 200 kA Nennstrom: 7 A, Größe: 10x38 mm, Spannungsart: AC, Auslösecharakteristik: CC, Betriebsklasse: sonstige, Bemessungsspannung: 600 V, Abschaltleistung: 200 kA, Betriebsfrequenz: 45...62 Hz, Bemessungsspannung: sonstige, mit Schlagmelder: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CLASSCCTIMEDELAYFNQ-R-7
Ident Code:
FNQ-R-7
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 42,43*
€ 49,97*
1
€ 5,46*
ab € 41,96*
€ 55,51*
1
Frei Haus
ab € 42,96*
€ 56,57*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 45,34*
€ 59,56*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 52,27*
€ 61,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
LP-CC-7
ab € 39,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.