Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Feinsicherung / 32A 10 x 38mm 400V ac Keramik gG - gL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Feinsicherung / 32A 10 x 38mm 400V ac Keramik gG - gL
Artikel-Nr.:
     108EL-7038406
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C10G32
EAN/GTIN:
     9004926683584
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 32A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Betriebsspannung = 400V ac
Gehäusematerial = Keramik
Betriebsklasse = gG - gL

Zylindrische IEC-Sicherungen von Eaton. Die Kartuschsicherungen von Eaton sind für elektrische Haushaltsanwendungen erhältlich, von Überlastschaltern bis hin zu Steckern und Buchsen. Diese Keramiksicherungen sind auch mit einer optionalen optischen Anzeige erhältlich. Aus welchem Material sind diese hergestellt? Alle Serien von zylindrischen Sicherungsverbindungen haben Keramikgehäuse und versilberte Kupferendkappen. Warum Keramiksicherung? Keramik- und Glaspatronensicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Die Kapazität einer Keramikpatronensicherung ist höher als bei anderen Sicherungen, was bedeutet, dass Keramiksicherungen in Stromkreisen mit einem höheren Nennstrom verwendet werden können. Sie sind ideal zum Schutz vor Überhitzung. Was ist die Größe? Die Größen 8 x 32 mm, 10 x 38 mm, 14 x 51 mm und 22 x 58 mm in Klasse gL-gG und aM sind auch mit einem integrierten Schlagschrauber für den Mikroschalterbetrieb und die Fernanzeige erhältlich. Die Sicherungseinsätze der Klassen gL-gG und aM sind für industrielle Anwendungen vorgesehen. Alle industriellen Sicherungseinsätze sind mit einer bedienbaren, sichtbaren Sicherungsanzeige erhältlich. Was ist die Spannung? Diese Serie von zylindrischen Patronensicherungen ist in einer Vielzahl von physikalischen Größen und Nennströmen für Anwendungen erhältlich, bei denen die Systemnennspannung 400, 500 und 690 Volt AC beträgt. Was ist Schaltleistung? Das Ausschaltvermögen ist die Stromstärke, die die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder zu brechen. Das Ausschaltvermögen Ihrer Sicherung sollte größer sein als der Fehlerstrom Ihres elektronischen Schaltkreises. Wofür werden Patronensicherungen verwendet? • Zum Schutz von Teilen und Geräten vor kostspieligen Schäden durch Überstrom. • Um Untersysteme vom Hauptsystem zu isoli
Weitere Informationen:
Strom:
32A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Betriebsspannung:
400V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Betriebsklasse:
gG - gL
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, NH-Sicherung, eaton feinsicherung, hh sicherung, 7038406, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, C10G32, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 0,84*
10
€ 5,46*
ab € 0,621*
€ 0,911*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,65*
€ 0,95*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 0,98*
10
€ 3,90*
ab € 0,703*
€ 1,033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CHM1DNIU
ab € 11,185*
Zubehör
Eaton
CHM3DNIU
ab € 31,52*
Zubehör
Eaton
CHM3DIU
ab € 16,71*
Zubehör
Eaton
CHM1DU
ab € 3,27*
Zubehör
Eaton
CHM2DIU
ab € 12,525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.