Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, Niederspannung, 3 2 A, 3P10X38MFH30A600VMIDGET-INDICATOR/NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7749779
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CHM3DNIU
EAN/GTIN:
     0051712362795
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
eaton sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 3P + neutral, UL, IEC, mit Kennmelder, DIN- Schienenmontage, modular, farbcodiert. Ausgelegt zur Verwendung mit Drähten für 75 °C oder 90 °C, dünnen Litzen, Flachsteckern und Kamm-Busschienen. Verwendung von Leitungen mit höherer Temperaturbemessung bei entsprechender Leitungsverringerung. Für zylindrische Sicherungseinsätze, für Kleinstsicherungen, IEC, cULus, CCC, CSA, UR Nennspannung: 690 V, Montageart: DIN- Schiene, Abschließbar: true, Einbautiefe: 45,1 mm, Polzahl: 3, Breite in Teilungseinheiten: 4, Schutzart (IP): sonstige, Mitschaltender Neutralleiter: true, Optische Defektanzeige: true, Für Sicherungsgröße: 10x38 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
3P10X38MFH30A600VMIDGET-INDICATOR/NEU
Ident Code:
CHM3DNIU
Weitere Suchbegriffe: Sicherungselement, Einbau-Sicherungssockel, NEOZED-Sicherungssockel, Zubehör für Sicherung, Sicherungssockel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 31,41*
€ 41,20*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 31,51*
€ 41,24*
3
Frei Haus
ab € 32,77334*
€ 42,85334*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 34,06*
€ 44,92*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 39,13*
€ 50,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 123,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
C10NL
ab € 0,959*
Zubehör
Eaton
C10M8
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
C10G10
ab € 0,57*
Zubehör
Eaton
C10M1
ab € 0,73*
Zubehör
Eaton
C10G1
ab € 0,67*
Zubehör
Eaton
C10M25
ab € 0,73*
Zubehör
Eaton
C10G32
ab € 0,57*
Zubehör
Eaton
C10M4
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
C10G4
ab € 0,57*
Zubehör
Eaton
C10M6
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
C10G6
ab € 0,57*
Zubehör
Eaton
C10G8
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.