| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7749256 Herst.-Nr.: 7.2KV-63A-MOTORSTART-3Z-'J'-FUSE EAN/GTIN: 5027590054492 |
| |
|
| | |
| Sicherung, Motorsicherungseinsatz, Mittelspannung, 63 A, AC 7.2 kV, DIN 43625 3', 76 x 442 mm, Pufferung, DIN, mit Schlagmelder, zylindrisch, Motorschutz, DIN 43625, VDE 0670-4, IEC 60282-1, Ausschaltvermögen 63 kA Anwendung: Motorsicherung, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 7,2 kV, Durchmesser: 76 mm, Auslösecharakteristik: sonstige, Länge: 442 mm, Installationstechnik: Luft, Bemessungsfrequenz: 50 Hz, Betriebsklasse: sonstige, Abschaltleistung: 0,063 kA, mit Schlagmelder: true, Standard: DIN, Performance-Kategorie nach IEC 60282-1: Teilbereich Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | 7.2KV-63A-MOTORSTART-3Z-'J'-FUSE | Ident Code: | 7.2WFMSJ63 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, MV Sicherung, Mittelspannungs-Sicherung, Mittelspannungssicherung, eaton feinsicherung, feinsicherung, NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung, NH-Sicherung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 448,40* | € 524,23* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 446,89* | € 524,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 450,92* | € 529,48* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 484,15* | € 565,51* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 531,42* | € 621,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|