Sicherung, Motorsicherungseinsatz, Mittelspannung, 50 A, AC 7.2 kV, DIN 43625 3', 76 x 442 mm, Pufferung, DIN, mit Schlagmelder, zylindrisch, Motorschutz, DIN 43625, VDE 0670-4, IEC 60282-1, Ausschaltvermögen 63 kA Anwendung: Motorsicherung, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 50 A, Bemessungsspannung: 7,2 kV, Durchmesser: 76 mm, Auslösecharakteristik: sonstige, Länge: 442 mm, Installationstechnik: Luft, Bemessungsfrequenz: 50 Hz, Betriebsklasse: sonstige, Abschaltleistung: 0,063 kA, mit Schlagmelder: true, Standard: DIN, Performance-Kategorie nach IEC 60282-1: Teilbereich Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | 7.2KV-50A-MOTORSTART-3Z-'J'-FUSE | Ident Code: | 7.2WFMSJ50 |
|