| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7713285 Herst.-Nr.: MSFAD-32-PI EAN/GTIN: 4015082953706 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenadapter, Zugelassen nach UL 508, Bemessungsbetriebsspannung Ue = 690 V, Bemessungsbetriebsstrom Ie = 25 A, Leitungsquerschnitt AWG 12 (4 mm²), Adapterbreite 45 mm, Adapterlänge 160 mm, Tragschiene: 1, verwendbar für PKZM0…-PI, PKE32…-PI, Pole: 3 Schienenabstand: 60 mm, Tragschienenbestückung: 1 Tragschiene, Max. Stromschienendicke: 2 mm, Breite des Adapters: 45 mm, Schienenbreite: 24 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: 3 Leitungen AWG 12, Min. Stromschienendicke: 2 mm, Bemessungsstrom In: 32 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | MSFAD-32-PI | Ident Code: | EP-400155 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 4 | | € 4,45* | ab € 14,58* | € 20,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 15,04* | € 21,44* | | | | | | | | 4 | | € 5,95* | ab € 16,48* | € 22,73* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 17,10* | € 24,07* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,07* | € 25,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|