Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 32 A, Pole 3 MSFAD-32-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-41785906
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     400155
EAN/GTIN:
     4015082953706
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter 32a
sammelschienenadapter

Adapter 32 A, Pole 3 MSFAD-32-PI

Sammelschienenadapter, Zugelassen nach UL 508, Bemessungsbetriebsspannung Ue = 690 V, Bemessungsbetriebsstrom Ie = 25 A, Leitungsquerschnitt AWG 12 (4 mm2), Adapterbreite 45 mm, Adapterlänge 160 mm, Tragschiene: 1, verwendbar für PKZM0 -PI, PKE32 -PI, Pole: 3
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
3 Leitungen AWG 12
Bemessungsstrom In:
32 A
Min. Stromschienendicke:
2 mm
Max. Stromschienendicke:
2 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenbreite:
24 mm
Schienenabstand:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: eaton sammelschienenadapter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 14,58*
€ 20,37*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 15,05*
€ 21,33*
4
€ 5,95*
ab € 16,44*
€ 22,85*
1
€ 3,90*
ab € 17,09*
€ 23,91*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 18,15*
€ 25,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.