Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter Abst=60mm B24mm 1Tragschien 3Ltg AWG12 32A 2-2mm 45mm MSFAD-32-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B032D49
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EP-400155
EAN/GTIN:
     4015082953706
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter 32a
sammelschienenadapter
Sammelschienenadapter Abst=60mm B24mm 1Tragschien 3Ltg AWG12 32A 2-2mm 45mm MSFAD-32-PI
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
3 Leitungen AWG 12
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite des Adapters:
45 mm
Max. Stromschienendicke:
2 mm
Min. Stromschienendicke:
2 mm
Schienenabstand:
60 mm mm
Schienenbreite:
24 mm mm
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Weitere Suchbegriffe: eaton sammelschienenadapter, Adapter, Adapter für Sammelschiene, Flachschienenadapter, Geräteadapter, Geräteadapter für Motorschutzschalter, Profilschienenadapter, Sammelschienen-Adapter, Sammelschienen-Anschlussadapter, Sammelschienen-Geräteadapter, Zubehör für Motorschutzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 14,60*
€ 20,47*
1
€ 5,46*
ab € 15,06*
€ 21,45*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 16,44*
€ 22,85*
1
€ 3,90*
ab € 17,19*
€ 24,09*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 18,17*
€ 25,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 91,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.