| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7436842 Herst.-Nr.: C103TM100 EAN/GTIN: 3606481999566 |
| |
|
| | |
| Bei dem TM100D handelt es sich um ein 3p 3d thermisch-magnetisches Auslösegerät, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 100/160/250 zum Einsatz kommt. Dieses thermo-magnetische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 100 A ist die optimale Wahl für alle Verteilungsanwendungen. Sie verfügt über einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Schutz gegen Kurzschlüsse. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird. Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A, Polzahl: 3, Kurzschlussauslöserfunktion: unverzögert, Überlastauslöser Stromeinstellung: 70...100 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 690 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 690 V, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 800 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 800 A, Ausführung des Motorschutzes: thermischer/magnetischer Auslöser, Spannungsart zur Betätigung: AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | C103TM100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 58,85* | € 73,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,38* | € 77,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 71,10* | € 87,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,64* | € 88,51* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 82,39* | € 101,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|