| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68566328 Herst.-Nr.: C103TM100 EAN/GTIN: 3606481999566 |
| |
|
| | |
| Auslösegerät thermomagneti sch TM100D 100A 3P3D C103TM100 Bei dem TM100D handelt es sich um ein 3p 3d thermisch-magnetisches Auslösegerät, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 100/160/250 zum Einsatz kommt. Dieses thermo-magnetische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 100 A ist die optimale Wahl für alle Verteilungsanwendungen. Sie verfügt über einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Schutz gegen Kurzschlüsse. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 70..100 A | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 800 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 800 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 100 A | Spannungsart zur Betätigung: | eigenversorgt | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 690 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 690 V | Polzahl: | 3 | Kurzschlussauslöserfunktion: | unverzögert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 59,18* | € 74,02* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,18* | € 77,53* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 71,83* | € 88,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,40* | € 89,80* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,81* | € 93,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|