| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7436835 Herst.-Nr.: C103TM025 EAN/GTIN: 3606481999504 |
| |
|
| | |
| Das TM25D ist ein 3-poliges 3d-thermo-magnetisches Auslösegerät, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 100 zum Einsatz kommt. Dieses thermo-magnetische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 25 A ist die beste Wahl für alle Verteilungsanwendungen. Sie verfügt über einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Schutz gegen Kurzschlüsse. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird. Bemessungsdauerstrom Iu: 25 A, Polzahl: 3, Kurzschlussauslöserfunktion: unverzögert, Überlastauslöser Stromeinstellung: 17,5...25 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 690 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 690 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 750 V, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 300 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 300 A, Ausführung des Motorschutzes: thermischer/magnetischer Auslöser, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | C103TM025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überlastauslöser, Kurzschlussauslöser, Überspannungsauslöser, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, Anlagenschutz-Baustein, Anlagenschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,12* | € 31,98* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,02* | € 33,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,63* | € 37,48* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,08* | € 37,93* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 35,81* | € 46,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|