Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslösegerät thermomagneti sch TM25D 25A 3P3D C103TM025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-88566311
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C103TM025
EAN/GTIN:
     3606481999504
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter

Auslösegerät thermomagneti sch TM25D 25A 3P3D C103TM025

Das TM25D ist ein 3-poliges 3d-thermo-magnetisches Auslösegerät, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 100 zum Einsatz kommt. Dieses thermo-magnetische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 25 A ist die beste Wahl für alle Verteilungsanwendungen. Sie verfügt über einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Schutz gegen Kurzschlüsse.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
17,5..25 A
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
300 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
300 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Spannungsart zur Betätigung:
eigenversorgt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
690 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
690 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
750 V
Polzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,00*
€ 32,28*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,07*
€ 33,18*
€ 5,46*
ab € 29,04*
€ 37,83*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,62*
€ 38,47*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,58*
€ 39,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
C10N3
ab € 130,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.