| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7436826 Herst.-Nr.: C103MA013 EAN/GTIN: 3606482000322 |
| |
|
| | |
| Bei diesem MA12.5 handelt es sich um ein 3p 3d-Auslösegerät, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 100 verwendet wird. Dieses magnetische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 12,5 A ist die beste Wahl für Motorschutzanwendungen. Sie verfügt über einen anpassbaren unverzögerten Magnetschutz gegen Kurzschlüsse. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird. Bemessungsdauerstrom Iu: 12,5 A, Polzahl: 3, Kurzschlussauslöserfunktion: unverzögert, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 690 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 690 V, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 75 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 175 A, Ausführung des Motorschutzes: sonstige, Spannungsart zur Betätigung: AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | C103MA013 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,82* | € 52,64* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,97* | € 56,68* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,01* | € 63,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,93* | € 64,83* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 58,65* | € 73,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|