| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88566302 Herst.-Nr.: C103MA013 EAN/GTIN: 3606482000322 |
| |
|
| | |
| Auslösegerät magnetisch TM12.5 12,5A 3P3D C103MA013 Bei diesem MA12.5 handelt es sich um ein 3p 3d-Auslösegerät, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 100 verwendet wird. Dieses magnetische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 12,5 A ist die beste Wahl für Motorschutzanwendungen. Sie verfügt über einen anpassbaren unverzögerten Magnetschutz gegen Kurzschlüsse. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird. Weitere Informationen: | | Ausführung des Motorschutzes: | sonstige | Polzahl: | 3 | Bemessungsdauerstrom Iu: | 12,5 A | Bemessungsschaltstrom: | 12,5 A | Kurzschlussauslöserfunktion: | unverzögert | Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser: | 75..175 A | Mit Erdschlussschutzfunktion: | nein | Externe Stromversorgung erforderlich: | nein | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 690 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,62* | € 53,83* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,78* | € 57,50* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,72* | € 64,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,93* | € 66,69* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,96* | € 68,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|