Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

+DC LOAD SWITCHING FITTED TO ABOVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7183211
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     1-POLE-BASE-FOR-DO2-FUSES-SD
EAN/GTIN:
     5027590499057
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d02 63a
sicherungssockel d02
sicherungssockel
Sicherungsunterteil, Bemessungsspannung: AC 400 V, Bemessungsstrom: 63 A, Polzahl: 1, IEC, Baugröße: D02, Werkstoff: Porzellan, Montageart: Schraubbefestigung, Ausführung mit Abdeckung: ja Montageart: Schraubbefestigung, Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 400 V, Polzahl: 1, Werkstoff: Porzellan, Baugröße: D02, Ausführung mit Abdeckung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
1-POLE-BASE-FOR-DO2-FUSES-SD
Ident Code:
FRN02-SD
Weitere Suchbegriffe: Sicherungselement, Einbau-Sicherungssockel, NEOZED-Sicherungssockel, Zubehör für Sicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 5,46*
ab € 5,384*
€ 6,984*
25 Tage
unbekannt
15
€ 5,50*
ab € 5,39*
€ 6,99*
15
Frei Haus
ab € 5,602*
€ 7,272*
22 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 7,66*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 7,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
16GN02
ab € 0,35*
Zubehör
Eaton
20NZ02R
ab € 4,461*
Zubehör
Eaton
35NZ02R
ab € 6,251*
Zubehör
Eaton
50NZ02R
ab € 7,381*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.