Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 20A AC 400V 50kA SICHERUNG-#20NZ02R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-20263399
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     20NZ02R
EAN/GTIN:
     5027590468244
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
NH-Sicherung
Neozed

Sicherungseinsatz Nieders. 20A AC 400V 50kA SICHERUNG-#20NZ02R

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 400 V, D02, gR, IEC, ultra rapid, E18, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
blau
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 4,461*
€ 5,961*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,47*
€ 5,97*
10
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,07*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 6,56*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,961*
€ 7,09359
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,801*
€ 6,90319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,441*
€ 6,47479
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,461*
€ 5,30859
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
20GN02
ab € 0,35*
Zubehör
Eaton
TFRN02C
ab € 20,212*
Zubehör
Eaton
FRN02-SD
ab € 5,384*
Zubehör
Eaton
TFRN02-D
ab € 15,542*
Zubehör
Eaton
FN02C
ab € 7,65667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.