Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 35A AC 400V 50kA SICHERUNG-#35NZ02R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-10263316
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     35NZ02R
EAN/GTIN:
     5027590478045
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
NH-Sicherung
Neozed

Sicherungseinsatz Nieders. 35A AC 400V 50kA SICHERUNG-#35NZ02R

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 35 A, AC 400 V, D02, gR, IEC, ultra rapid, E18, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 6,251*
€ 8,151*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,26*
€ 8,16*
10
Frei Haus
ab € 6,376*
€ 8,316*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,89*
€ 8,95*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,26*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,151*
€ 9,69969
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,841*
€ 9,33079
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,251*
€ 7,43869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
TFRN02C
ab € 20,212*
Zubehör
Eaton
FRN02-SD
ab € 5,384*
Zubehör
Eaton
TFRN02-D
ab € 15,542*
Zubehör
Eaton
FN02C
ab € 7,65667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.