Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6912271 Herst.-Nr.: 924.114 EAN/GTIN: 4016514016310 |
| |
|
| | |
| Wippenschalter Serie 3652 16(6) A 250V Ausschalter, 1polig, beleuchtet Gehäuse: schwarz / Wippe: grün Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm, Einrastbefestigung für Ausschnitt 11 x30 mm. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Wippe, Ausführung: Ausschalter, Anzahl der Pole: 1-polig, Anschlussart: Flachstecker, Beleuchtung: Kontrolle, Gehäusefarbe: schwarz, Einbautiefe: 30 mm, Farbe des Bedienelements: grün, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: rasten, Anzahl der Bedienelemente: 1, RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse: 9005, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Abdeckrand: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 924.114 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,94* | € 4,31* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,36* | € 4,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,53* | € 5,16* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,59* | € 5,25* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,84* | € 5,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|