Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann EB-Wippenschalter sw/gn,16(8)A250V 1p. 924.114


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-24138
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.114
EAN/GTIN:
     4016514016310
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippe
Wippenschalter
Bachmann EB-Wippenschalter sw/gn,16(8)A250V 1p.

924.114 Ausführung Ausschalter, Bedienungsart Wippe, Anzahl der Bedienelemente 1, Anschlussart Flachstecker, Anzahl der Pole 1-polig, Befestigungsart rasten, Umlaufrand, Beleuchtung Kontrolle, Aufdruck/Kennzeichnung Kennzeichen 0 und 1, Nennspannung 250V, Nennstrom 16A, Werkstoff Kunststoff, Farbe des Bedienelements grün, Gehäusefarbe schwarz, Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm, Einrastbefestigung für Ausschnitt 11 x 30 mm, T 125 °C

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Bedienelemente:
1
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Pole:
1-polig
Befestigungsart:
rasten
Umlaufrand:
Ja
Beleuchtung:
Kontrolle
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Bedienelements:
grün
Gehäusefarbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, ausschalter 16a 1- polig, ausschalter, ausschalter 16a, Einbauausschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,92*
€ 4,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 4,90*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,54*
€ 5,15*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 5,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.