2er-Set Aufputz Schutzkontaktsteckdose mit Deckel und Wechselschalter, IP54Dieses 2er-Set Aufputz-Schutzkontaktsteckdose mit Aus-/ und Wechselschalter eignet sich hervorragend für den Außenbereich,...
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V),96-..(Kleinspannung) bz...
Aufputz Schutzkontaktsteckdose mit Deckel und Wechselschalter für AußenbereichDiese Aufputz-Schutzkontaktsteckdose mit Aus-/ und Wechselschalter eignet sich hervorragend für den Außenbereich, aufgr...
Beleuchtbar. Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632. Zubehör: Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe 396502. Steckfassung E 10 396576. LED-Leuchtmittel E 10 3951xx Ausführung: ...