Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippenschalter Serie 3652, Aus schalter, bel., 1polig, s/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.114 Elektroschalter Wippschalter 1P Schwarz, Grün
Bachmann 924.114 Elektroschalter Wippschalter 1P Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C5765-924.114
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.114
EAN/GTIN:
     4016514016310
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippe
Wippenschalter
Wippenschalter Serie 3652 16(6) A 250V Ausschalter, 1polig, beleuchtet Gehäuse: schwarz / Wippe: grün Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm, Einrastbefestigung für Ausschnitt 11 x30 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Bedienelemente:
1
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Pole:
1-polig
Befestigungsart:
rasten
Einbautiefe:
30 mm
Mit Abdeckrand:
false
Beleuchtung:
Kontrolle
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Farbe des Bedienelements:
grün
Gehäusefarbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9005
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, ausschalter 16a 1- polig, ausschalter, ausschalter 16a, Wippenschalter, Schalter, Ausschalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.