Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6912108 Herst.-Nr.: 333.419 EAN/GTIN: 4016514014620 |
| |
|
| | |
| 19 Zoll 1HE VM Steckdosenleiste 8xUTE Steckdosen Frankreich RAL7035 1xSchalter grün Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker inkl. Haltewinkel mit BACHMANN Logo verpackt im Karton Breite: 52 mm, Tiefe: 44 mm, Versorgungsspannung: 230 V, Befestigungsmaß (standardisiert): 482,6 mm (19 Zoll), Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, mit Display: false, Kabellänge: 2 m, Netzentstörfilter: false, Länge: 440 mm, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1, Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker, Montagerichtung: horizontal, Ausführung des elektrischen Anschlusses: SCHUKO, SNMP: false, mit LED-Anzeige: false, mit Befestigungsmaterial: true, Amperemeter: false, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 8, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, mit Sicherung: false, Auswertung: auf Abstand, Schaltbar: false, Anzahl der C13 Steckdosen: 0, Anzahl der C20 Steckdosen: 0, Anzahl der C19 Steckdosen: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363): 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 333.419 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,47* | € 59,28* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 45,32* | € 59,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,24* | € 60,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 48,39* | € 63,06* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,15* | € 65,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|