Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35475275 Herst.-Nr.: 333.419 EAN/GTIN: 4016514014620 |
| |
|
| | |
| 19Zoll Steckdosenleiste 8f mit Schalter, alu 333.419 19" 1HE VM Steckdosenleiste 8xUTE Steckdosen Frankreich RAL7035 1xSchalter grün Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker inkl. Haltewinkel mit BACHMANN Logo verpackt im Karton Weitere Informationen: | | Befestigungsmaß (standardisiert): | 482,6 mm (19 Zoll) | Befestigungsmaß: | 482 mm | Montagerichtung: | horizontal | Elektrischer Anschluss: | Anschlusskabel mit Stecker | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | SCHUKO | Kabellänge: | 2 m | Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: | 8 | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Länge: | 440 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 45,47* | € 59,28* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,32* | € 59,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,24* | € 60,38* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 48,39* | € 63,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,15* | € 65,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|