Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftfilter, Ersatz WSG 170 für WS 170, WS 160 Flat, 10 x G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6852509
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     WSG170
EAN/GTIN:
     4012799932703
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Ersatz-Luftfilter für zentrale Lüftungsgeräte WS 160 Flat und WS 170...Artikel: WSG 170, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,11 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,13 kg, Filterklasse: ISO Coarse 80% (G4), Breite: 305 mm, Höhe: 165 mm, Tiefe: 17 mm, Breite mit Verpackung: 310 mm, Höhe mit Verpackung: 175 mm, Tiefe mit Verpackung: 160 mm, Geeignet für Produkte: WS 160 Flat, WS 170... Breite: 305 mm, Höhe: 165 mm, Tiefe: 17 mm, Filterklasse: G4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
WSG170
Ident Code:
0093.0270
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 35,69*
€ 47,85*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,78*
€ 47,98*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 41,87*
€ 49,12*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,46*
€ 49,74*
1
€ 5,95*
ab € 38,52*
€ 50,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 491,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0269
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.