Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftfilter G4 WSG170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzluftfilter f.Raumluftsys.WS170 WSG 170
Ersatzluftfilter f.Raumluftsys.WS170 WSG 170
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E342B64
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0270
EAN/GTIN:
     4012799932703
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Luftfilter G4 WSG170
Weitere Informationen:
Breite:
305 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
17 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 35,94*
€ 47,96*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 36,07*
€ 48,09*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 41,91*
€ 49,00*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,38*
€ 49,93*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 38,35*
€ 51,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0269
ab € 30,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.