Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzluftfilter f.Raumluftsys.WS170 WSG 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzluftfilter f.Raumluftsys.WS170 WSG 170
Ersatzluftfilter f.Raumluftsys.WS170 WSG 170
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-66151898
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0270
EAN/GTIN:
     4012799932703
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

Ersatzluftfilter f.Raumluftsys.WS170 WSG 170

Ersatz-Luftfilter für zentrale Lüftungsgeräte WS 160 Flat und WS 170...Artikel: WSG 170, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,11 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,13 kg, Filterklasse: ISO Coarse 80 % (G4), Breite: 305 mm, Höhe: 165 mm, Tiefe: 17 mm, Breite mit Verpackung: 310 mm, Höhe mit Verpackung: 175 mm, Tiefe mit Verpackung: 160 mm, Geeignet für Produkte: WS 160 Flat, WS 170.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
305 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
17 mm
Filterklasse:
G4
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 35,97*
€ 48,14*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 36,07*
€ 48,28*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 42,23*
€ 49,20*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,61*
€ 50,04*
1
€ 5,95*
ab € 38,34*
€ 51,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0269
ab € 30,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.