| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6852233 Herst.-Nr.: RF10/16 EAN/GTIN: 4012799936909 |
| |
|
| | |
| Ersatzfilter für Luftfilter TFE... .Artikel: RF 10-16, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,19 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,27 kg, Filterklasse: ISO Coarse 70% (G4), Geeignet für Nennweite: 100 mm, Breite: 230 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 8 mm, Breite mit Verpackung: 260 mm, Höhe mit Verpackung: 210 mm, Tiefe mit Verpackung: 35 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C Breite: 230 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 8 mm, Filterklasse: G4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | RF10/16 | Ident Code: | 0093.0690 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 33,59* | € 44,60* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,38* | € 45,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 34,01* | € 45,75* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 34,79* | € 46,54* | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 39,85* | € 52,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 39,85* pro Satz) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 104,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|