Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzluftfilter f.TFE 10/16 2xG4 RF 10-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzluftfilter f.TFE 10/16 2xG4 RF 10-16
Ersatzluftfilter f.TFE 10/16 2xG4 RF 10-16
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56157639
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0690
EAN/GTIN:
     4012799936909
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter lüftungssystem g4
luftfilter klimatechnik

Ersatzluftfilter f.TFE 10/16 2xG4 RF 10-16

Ersatzfilter für Luftfilter TFE... .Artikel: RF 10-16, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,19 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,27 kg, Filterklasse: ISO Coarse 70 % (G4), Geeignet für Nennweite: 100 mm, Breite: 230 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 8 mm, Breite mit Verpackung: 260 mm, Höhe mit Verpackung: 210 mm, Tiefe mit Verpackung: 35 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
230 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
8 mm
Filterklasse:
G4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 33,80*
€ 44,60*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,55*
€ 44,88*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 34,02*
€ 45,70*
1
€ 3,90*
ab € 34,72*
€ 46,58*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 34,91*
€ 46,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 34,02* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.