| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0121550 Herst.-Nr.: 0093.0690 EAN/GTIN: 4012799936909 |
| |
|
| | |
| Ersatzfilter fur Luftfilter TFE... .Artikel: RF 10-16, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,19 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,27 kg, Filterklasse: ISO Coarse 70 % (G4), Geeignet fur Nennweite: 100 mm, Breite: 230 mm, Hohe: 200 mm, Tiefe: 8 mm, Breite mit Verpackung: 260 mm, Hohe mit Verpackung: 210 mm, Tiefe mit Verpackung: 35 mm, Umgebungstemperatur: 100 ?C |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 2 | | € 7,90* | ab € 33,72* | € 44,49* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,46* | € 44,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 34,05* | € 45,55* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 35,00* | € 46,41* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 35,04* | € 46,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 33,72* pro Satz) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 88,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|