| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6840706 Herst.-Nr.: PDU12 EAN/GTIN: 4010184050827 |
| |
|
| | |
| Betriebsschalter für Ventilatoren mit zwei Drehzahlen und Dahlanderwicklung. Zur Unterputzinstallation. Schutzart IP 30. Ausführung: Polumschalter, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5,5 kW, Bemessungsdauerstrom Iu: 12 A, mit Nullstellung: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP), frontseitig: IP30, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | PDU12 | Ident Code: | 05082 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,62* | € 68,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,11* | € 69,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,29* | € 70,81* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,19* | € 71,90* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 60,14* | € 76,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|