| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-18053628 Herst.-Nr.: 05082 EAN/GTIN: 4010184050827 |
| |
|
| | |
| UP-Polumschalter für Motoren PDU 12 Betriebsschalter für Ventilatoren mit zwei Drehzahlen und Dahlanderwicklung. Zur Unterputzinstallation. Schutzart IP 30. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Polumschalter | Mit Nullstellung: | ja | Bemessungsdauerstrom Iu: | 12 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 5,5 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP30 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Ausführung des Betätigungselements: | Drehknopf | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,63* | € 68,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 54,12* | € 69,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,30* | € 70,94* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,19* | € 71,93* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,26* | € 72,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|