| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6807708 Herst.-Nr.: CYLINDRICALFUSE14X5110AGG690VAC EAN/GTIN: 5027590493789 |
| |
|
| | |
| Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2 Ausführung: Keramiksicherung, Größe: 14x51 mm, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 690 V, Auslösecharakteristik: sonstige, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: sonstige, Abschaltleistung: 80 kA, Betriebsfrequenz: 45...62 Hz, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 1,3 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CYLINDRICALFUSE14X5110AGG690VAC | Ident Code: | C14G10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,301* | € 1,851* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,31* | € 1,86* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,45* | € 2,06* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,473* | € 2,083* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,39* | € 2,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|