Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlichtmodul, orange, LED, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6597768
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SL4-FL230-A
EAN/GTIN:
     4015081678204
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Blitzlichtmodul, Farbe orange, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 230/240 V AC, Lichtart: Blitzlicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1 Farbe: orange, Außendurchmesser: 43 mm, Funktion: Blitzlicht, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, Leuchtmittel: LED, Schutzart (IP): IP66, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 230...240 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 230...240 V, Betriebsspannung bei DC: 0 V, Schutzart (NEMA): 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
SL4-FL230-A
Ident Code:
171372
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,31*
€ 83,82*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,94*
€ 85,64*
€ 5,46*
ab € 74,03*
€ 89,40*
Frei Haus
ab € 76,78*
€ 93,35*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 88,03*
€ 106,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171305 SL4-PIB-T-100
ab € 56,80*
Zubehör
Eaton
171311 SL4-SWD
ab € 170,83*
Zubehör
Eaton
171446 SL7/4-FW
ab € 20,82*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,08*
Zubehör
Eaton
171297
ab € 31,50*
Zubehör
Eaton
171304
ab € 41,29*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.