Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht-LED orange, 230V SL4-FL230-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-25240641
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171372
EAN/GTIN:
     4015081678204
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte

Blitzlicht-LED orange, 230V SL4-FL230-A

Blitzlichtmodul, Farbe orange, Sortiment: SL-Signalsäulen, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Typ 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 230/240 V AC, Lichtart: Blitzlicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1
Weitere Informationen:
Funktion:
Blitzlicht
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Farbe:
orange
Außendurchmesser:
43 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230..240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230..240 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,82*
€ 86,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,24*
€ 89,46*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 76,56*
€ 93,76*
€ 4,00*
ab € 77,48*
€ 95,52*
€ 5,95*
ab € 79,27*
€ 96,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171311 SL4-SWD
€ 228,10*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
€ 8,87*
Zubehör
Eaton
171297
€ 45,35*
Zubehör
Eaton
171304
€ 53,78*
Zubehör
Eaton
171446
€ 26,09*
Zubehör
Eaton
171455
€ 30,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.