Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklichtmodul, weiß, LED, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6597760
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SL4-BL24-W
EAN/GTIN:
     4015081678761
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Blinklichtmodul, Farbe klar, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 24 V AC/DC, Lichtart: Blinklicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1 Farbe: sonstige, Außendurchmesser: 43 mm, Funktion: Blinklicht, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC/DC, Leuchtmittel: LED, Schutzart (IP): IP66, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 24 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 24 V, Betriebsspannung bei DC: 24 V, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
SL4-BL24-W
Ident Code:
171340
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,36*
€ 49,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,79*
€ 52,46*
€ 5,46*
ab € 42,47*
€ 54,89*
Frei Haus
ab € 44,52*
€ 57,06*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,30*
€ 65,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171311
ab € 96,39*
Ähnlich
Eaton
171304 SL4-PIB-D
ab € 41,10*
Ähnlich
Eaton
171303 SL4-PIB-FW
ab € 30,97*
Ähnlich
Eaton
171305 SL4-PIB-T-100
ab € 56,84*
Ähnlich
Eaton
171310 SL4-FMS-400
ab € 99,05*
Ähnlich
Eaton
171298 SL4-PIB-250
ab € 35,42*
Ähnlich
Eaton
171299 SL4-PIB-400
ab € 51,30*
Ähnlich
Eaton
171300 SL4-PIB-IMH
ab € 22,87*
Ähnlich
Eaton
171301 SL4-PIB-IMS
ab € 28,23*
Ähnlich
Eaton
171307 SL4-PIB-T-400
ab € 77,85*
Ähnlich
Eaton
171309 SL4-FMS-250
ab € 88,50*
Ähnlich
Eaton
171306 SL4-PIB-T-250
ab € 61,04*
Ähnlich
Eaton
171308
ab € 67,76*
Ähnlich
Eaton
171297
ab € 31,40*
Ähnlich
Eaton
171302
ab € 27,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.