Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON SL4-BL24-W Blinklicht-LED weiß 24V 40mm 171340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0307508
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171340
EAN/GTIN:
     4015081678761
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Blinklichtmodul, Farbe klar, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 24 V AC/DC, Lichtart: Blinklicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,38*
€ 49,97*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,72*
€ 52,51*
€ 4,00*
ab € 45,58*
€ 54,48*
€ 5,00*
ab € 42,67*
€ 54,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,39*
€ 57,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171311
ab € 96,18*
Ähnlich
Eaton
171305 SL4-PIB-T-100
ab € 56,96*
Ähnlich
Eaton
171310 SL4-FMS-400
ab € 99,03*
Ähnlich
Eaton
171298 SL4-PIB-250
ab € 35,37*
Ähnlich
Eaton
171299 SL4-PIB-400
ab € 51,41*
Ähnlich
Eaton
171300 SL4-PIB-IMH
ab € 22,88*
Ähnlich
Eaton
171301 SL4-PIB-IMS
ab € 28,29*
Ähnlich
Eaton
171307 SL4-PIB-T-400
ab € 77,60*
Ähnlich
Eaton
171309 SL4-FMS-250
ab € 88,31*
Ähnlich
Eaton
171306 SL4-PIB-T-250
ab € 61,19*
Ähnlich
Eaton
171308
ab € 81,12*
Ähnlich
Eaton
171297
ab € 31,57*
Ähnlich
Eaton
171304
ab € 41,23*
Ähnlich
Eaton
171302
ab € 27,52*
Ähnlich
Eaton
171303
ab € 31,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.