Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6436790 Herst.-Nr.: AX2515200 EAN/GTIN: 4028177938304 |
| |
|
| | |
| AX Schaltplantasche aus Stahlblech, breitenvariabel, L: 325 - 425 mm, für Türbreite 400 / 500 mm Farbe: sonstige, Ausführung: Schaltplantasche, Tiefe: 35 mm, Befestigung selbstklebend: false, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | AX2515200 | Ident Code: | 2515200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, 19 Zoll Schaltplantasche, 19" Schaltplantasche, Schaltplantasche, Verteilertür, 19 zoll schaltplantasche rittal, verteilertür, Plantasche, Zeichnungstasche, Schaltplanfach, Schaltschranktasche |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,51* | € 26,19* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,97* | € 26,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 20,15* | € 27,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,33* | € 27,37* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,53* | € 27,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|