Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AX 2515.200 Schaltplantasche Kunststoff Lichtgrau (RAL 7035) (L x B) 18mm x 340mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A397852
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2515200
EAN/GTIN:
     4028177938304
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Zur Befestigung an der Türlochleiste in beliebiger Höhe. In der Breite variabel und einfach verstellbar.
Zum Einbau in AX Edelstahl nur in Verbindung mit Türlochleiste
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Farbe:
grau
Breite:
340 mm
Passend für (Details):
Für Türbreite: 400 mm + 500 mm
Typ:
AX 2515.200
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Schaltplantasche
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,50*
€ 25,86*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,97*
€ 26,49*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 20,27*
€ 26,81*
€ 5,95*
ab € 20,39*
€ 27,02*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 20,41*
€ 27,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.