Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche Metall 325mm AX2515.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B665H58
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2515200
EAN/GTIN:
     4028177938304
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Schaltplantasche Metall 325mm AX2515.200
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplantasche
Geeignet für Gehäusebaubreite:
325 mm
Höhe:
210 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
35 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, 19 Zoll Schaltplantasche, 19" Schaltplantasche, Schaltplantasche, Verteilertür, 19 zoll schaltplantasche rittal, verteilertür, Plantasche, Schaltplanfach, Schaltplanhalter, Schaltplanpult, Schaltplantasche/-halter, Schaltschranktasche, Schaltschrank-Zubehör, Zeichnungstasche, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,50*
€ 25,86*
€ 4,00*
ab € 19,97*
€ 26,49*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 20,27*
€ 26,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,39*
€ 27,02*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 20,41*
€ 27,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.