| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6095703 Herst.-Nr.: AV3930 EAN/GTIN: 8014212043245 |
| |
|
| | |
| vollisoliert, mit Rundklinge geeignet auch zum Abisolieren von Kabel, hohe Schneidleistung und Standzeit, klappbarer Klingenschutz unverlierbar im Griff integriert, ergonomischer Griff aus schlagfestem Kunststoff Länge der Klinge: 50 mm, Ausziehbar: false, Gesamtlänge: 200 mm, Zusammenklappbar: false, Schutzisoliert 1000 V: true, mit Verriegelung: false, Klingenform: gerade, mit Schutzabdeckung: true, mit Schaber: true, mit Gleitschuh: true, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Werkstoff der Klinge: sonstige, Kabelmesser: true, Cuttermesser: true, Automatischer Rückzug: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | AV3930 | Ident Code: | 104583 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 97,01* | € 119,85* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,80* | € 119,95* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,28* | € 124,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,05* | € 124,63* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 102,86* | € 126,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|