| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96223007 Herst.-Nr.: 104583 EAN/GTIN: 8014212043245 |
| |
|
| | |
| Isoliertes Kabelmesser VDE-GS m.Keramikkl. AV3930 vollisoliert, mit Rundklinge geeignet auch zum Abisolieren von Kabel, hohe Schneidleistung und Standzeit, klappbarer Klingenschutz unverlierbar im Griff integriert, ergonomischer Griff aus schlagfestem Kunststoff Weitere Informationen: | | Länge der Klinge: | 50 mm | Gesamtlänge: | 200 mm | Klingenform: | gerade | Werkstoff der Klinge: | sonstige | Werkstoff des Griffs: | Kunststoff | Kabelmesser: | ja | Cuttermesser: | ja | Mit Gleitschuh: | ja | Mit Schaber: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 97,19* | € 119,45* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,62* | € 119,56* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,11* | € 124,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,75* | € 124,21* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,12* | € 125,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|