| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6091498 Herst.-Nr.: PHA300-F200A-R2-5960 EAN/GTIN: 4050143255528 |
| |
|
| | |
| Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 300 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 15%, PELV Spannungsart: DC, Bemessungsbetriebsspannung: 24 V, Funktionsprinzip: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | PHA300-F200A-R2-5960 | Ident Code: | 257602 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.868,14* | € 2.968,31* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.871,91* | € 2.969,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.899,71* | € 2.997,60* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2.920,29* | € 3.018,59* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.191,25* | € 3.294,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|