Vision Sensor PHA800-F200-B17-V1DFachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 800 mm, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 15 %, PELV
Vision Sensor PHA250-F200A-R2T6778Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 250 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 15% , PELV
Vision Sensor PHA400-F200A-B17TV1DFachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 400 mm, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 15 %, PELV
Vision Sensor PHA250-F200A-R2T6779Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 250 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 15% , PELV
Vision Sensor PHA500-F200A-B17TV1DFachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 500 mm, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 15 %, PELV
Laserlichtschnitt-Sensor VLM350-F280-R4-1001 fur den Profilabgleich, Betriebsspannung: 24 V ? 20 % , PELV Der SmartRunner Matcher vergleicht aktuelle Hohenprofile mit einem vorher eingelernten Hohe...
Sensor VISION VLM350-F280-2E2-1000Laserlichtschnitt-Sensor für den Profilvergleich Auflösung: 752 x 480 Pixel Messbereich: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm Scanrate: 10 s-1 2 digitale Ausgänge,...
Vision Sensor PHA200-F200A-R2T5926Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 200 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 15% , PELV
Laserlichtschnitt-Sensor fur den Profilvergleich, Vergleich von bis zu 32 Hohenprofilen, Ausgabe X-/Z-Verschiebung, Auflosung: 1280 x 960 Pixel, Messbereich: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm, S...
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 400 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 15%, PELV Spannungsart: DC, Bemessungsbetriebsspannung: -...- V, Funktionsprinzip: sonstige