| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11847632 Herst.-Nr.: 257602 EAN/GTIN: 4050143255528 |
| |
|
| | |
| Vision Sensor PHA300-F200A-R2-5960 Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 300 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 15% , PELV Weitere Informationen: | | Funktionsprinzip: | sonstige | Spannungsart: | DC | Bemessungsbetriebsspannung: | 24 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wegaufnehmer, Wegsensor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.871,01* | € 2.968,30* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.871,91* | € 2.969,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.899,71* | € 2.997,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.920,29* | € 3.018,57* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.191,25* | € 3.294,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|