Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor NCN3-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5965503
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NCN3-F31-N4-V1-Y223958
EAN/GTIN:
     4050143454471
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 3 mm, Einbau: bündig aufbaubar, Schaltfunktion: 2 x Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kOhm) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schaltabstand: 3 mm, Ausführung des Schaltausgangs: NAMUR, Ausführung der Schaltfunktion: Öffner, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: bündig, Versorgungsspannung: -...- V, Breite des Sensors: 65 mm, Druckfest: false, Höhe des Sensors: 33,5 mm, Länge des Sensors: 36 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
NCN3-F31-N4-V1-Y223958
Ident Code:
70133032
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,49*
€ 171,04*
Frei Haus
ab € 150,35*
€ 176,89*
Frei Haus
ab € 157,01*
€ 184,26*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,33*
€ 184,35*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 159,18*
€ 187,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.